{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 15 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 121,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 144 mm | |
Samlet længde L | 220 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 15 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116051 15 | |
EAN/GTIN | 4062406745509 | |
Producentnummer | 116051 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralbor, langt HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 15mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
204,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
276,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 220 mm | 220 mm |
Indvendig køling | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 144 mm | 144 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |