{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 15 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 121,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 144 mm | |
Samlet længde L | 220 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 15 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116000 15 | |
EAN/GTIN | 4045197025722 | |
Producentnummer | 116000 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor lange HSS N 15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
276,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
288 styk på lager
200,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
308 styk på lager
288,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
Fra
1
stk.
138,42 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
115,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
239 styk på lager
170,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
204,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,11 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |