{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 62 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116000 2,4 | |
EAN/GTIN | 4045197025265 | |
Producentnummer | 116000 2,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor lange HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 2,4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
203 styk på lager
Fra
1
stk.
26,22 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
21,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
Fra
1
stk.
94,84 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
79,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
12,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | rød | uden |
Samlet længde L | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,4 mm | 58,4 mm | 58,4 mm |