{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53 mm | |
Spånnotlængde Lc | 56 mm | |
Samlet længde L | 85 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116000 2 | |
EAN/GTIN | 4045197025227 | |
Producentnummer | 116000 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor lange HSS N 2 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
22,50 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
18,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
10,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden |
Spidsvinkel | 118 | 118 |
Spånnotlængde Lc | 56 | 56 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53 | 53 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |