{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 61,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 66 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,9 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116000 2,9 | |
EAN/GTIN | 4045197025319 | |
Producentnummer | 116000 2,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor lange HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 2,9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
Fra
1
stk.
29,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
24,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
Fra
1
stk.
98,41 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
82,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
Fra
1
stk.
16,17 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
13,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Type | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Skaft-⌀ Ds | 2,9 mm | 2,9 mm | 2,9 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |