{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 82,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 91 mm | |
Samlet længde L | 139 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116000 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197025487 | |
Producentnummer | 116000 5,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor lange HSS N 5,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.213 styk på lager
Fra
1
stk.
44,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
37,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
Fra
1
stk.
29,50 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
24,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej |
Spidsvinkel | 118 | 118 |
Type | N | N |
Spånnotlængde Lc | 91 | 91 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 82,8 | 82,8 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |