Spiralbor lange HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 2,6mm

Art.-nr.: 116000 2,6
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    28,53  DKK / styk
  • fra 5 styk
    23,77  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 340
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 2,6 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 340
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 58,1 mm
Spånnotlængde Lc 62 mm
Samlet længde L 95 mm
Skaft-⌀ Ds 2,6 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,02 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116000 2,6
EAN/GTIN 4045197025289
Producentnummer 116000 2,6

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
64
Aluminium (med korte spåner)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Vaporiseret fra 2,4 mm. Især til dybtliggende boringer (dybe boringer kræver fjernelse af spåner ad flere omgange).
Med tilspidsning form C fra størrelse 4 mm.

Fordel:

Specielt egnet til dybtliggende boringer. (Ved anvendelse som dybhulsbor er lav tilspænding og hyppig spånudtømning nødvendig).

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende NC-forbor nr. 112103, 112110 og 112160 med 120° spidsvinkel, der forøger processikkerheden.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor lange HSS N, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 2,6mm

Spiralbor lange HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 2,6mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager
Fra 1  stk.
28,53  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
23,77  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
Fra 1  stk.
94,84  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
79,04  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
448 styk på lager
13,41  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2 2
Indvendig køling nej nej nej
Skaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft
Type N N N
Skaft-⌀ Ds 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm
anbefalet maksimal boredybde L2 58,1 mm 58,1 mm 58,1 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven