{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 13 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 114,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 134 mm | |
Samlet længde L | 205 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 13 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116000 13 | |
EAN/GTIN | 4045197025708 | |
Producentnummer | 116000 13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor lange HSS N 13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
179,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
124,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Nominel ⌀ DC | 13 | 13 |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 | 118 |
Skaft-⌀ Ds | 13 | 13 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 114,5 | 114,5 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |