{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 106,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 121 mm | |
Samlet længde L | 184 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116000 9,8 | |
EAN/GTIN | 4045197025630 | |
Producentnummer | 116000 9,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor lange HSS N 9,8 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
148,55 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
123,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
Fra
1
stk.
92,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
77,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Type | N | N |
Skaft-⌀ Ds | 9,8 | 9,8 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |