{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 0,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 25 mm | |
Samlet længde L | 46 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 0,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116000 0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197462718 | |
Producentnummer | 116000 0,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor lange HSS N 0,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.725 styk på lager
Fra
1
stk.
53,71 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
44,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.556 styk på lager
Fra
1
stk.
25,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
21,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.528 styk på lager
14,60 DKK
3,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Norm | DIN 340 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 25 | 10 | 10 |
Skaft-⌀ Ds | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |