{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 82,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 91 mm | |
Samlet længde L | 139 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116000 5,8 | |
EAN/GTIN | 4045197025494 | |
Producentnummer | 116000 5,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor lange HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 5,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager
Fra
1
stk.
44,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
37,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
Fra
1
stk.
148,55 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
123,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
323 styk på lager
Fra
1
stk.
31,36 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
26,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | rød | uden |
Samlet længde L | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Skaft-⌀ Ds | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm |