{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 79,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 132 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116000 5 | |
EAN/GTIN | 4045197025463 | |
Producentnummer | 116000 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor lange HSS N 5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.611 styk på lager
Fra
1
stk.
39,78 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
33,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.524 styk på lager
Fra
1
stk.
26,00 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
21,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Standard | DIN 340 | DIN 340 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 | 118 |
Skaft-⌀ Ds | 5 | 5 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |