{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 125 mm | |
Spånnotlængde Lc | 149 mm | |
Samlet længde L | 227 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116000 16 | |
EAN/GTIN | 4045197025739 | |
Producentnummer | 116000 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor lange HSS N 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
325,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
324 styk på lager
218,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager
332,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 149 | 120 | 120 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 125 | 96 | 96 |