{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 97 mm | |
Spånnotlængde Lc | 109 mm | |
Samlet længde L | 165 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116051 8 | |
EAN/GTIN | 4062406745363 | |
Producentnummer | 116051 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralbor, langt HSS N 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
640 styk på lager
Fra
1
stk.
56,92 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
47,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
841 styk på lager
Fra
1
stk.
74,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
62,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 8 | 8 |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Spånnotlængde Lc | 109 | 109 |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 8 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |