{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 3,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 64,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | |
Samlet længde L | 106 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116051 3,2 | |
EAN/GTIN | 4062406745110 | |
Producentnummer | 116051 3,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralbor, langt HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 3,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.895 styk på lager
Fra
1
stk.
18,55 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
15,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.135 styk på lager
Fra
1
stk.
25,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
21,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
Fra
1
stk.
98,41 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
82,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | rød |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Skaft-⌀ Ds | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |