HOLEX CleverDrill spiralbor, langt HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 6mm

Art.-nr.: 116051 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    26,34  DKK / styk
  • fra 10 styk
    21,97  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
625 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CleverDrill
Nominel ⌀ DC 6 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 340
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 82 mm
Spånnotlængde Lc 91 mm
Samlet længde L 139 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 116051 6
EAN/GTIN 4062406745288
Producentnummer 116051 6
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
64
Aluminium (med korte spåner)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
26
Stål < 750 N/mm²
P
26
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
GG (G)
K
24
CuZn
N
32
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX CleverDrill − stabilt bor til alle standardopgaver. Forbedret anboringsadfærd vha. krydsslibning. Kernetykkelse og kerneforøgelse normal. Profilslebet. Overflade: Bronzefarvet, afhærdet spiralnot.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende NC-forbor nr. 112120, 112140 og 112170 med 142° spidsvinkel, der forøger processikkerheden
Efterfølgerprodukt for nr. 116050.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven