{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 6,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 87,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 97 mm | |
Samlet længde L | 148 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116051 6,5 | |
EAN/GTIN | 4062406745301 | |
Producentnummer | 116051 6,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralbor, langt HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 6,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
437 styk på lager
Fra
1
stk.
37,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
31,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.721 styk på lager
Fra
1
stk.
53,27 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
44,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager
Fra
1
stk.
144,90 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
120,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 97 mm | 97 mm | 97 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 87,3 mm | 87,3 mm | 87,3 mm |