{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 4,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 78 mm | |
Samlet længde L | 119 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116051 4,1 | |
EAN/GTIN | 4062406745202 | |
Producentnummer | 116051 4,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralbor, langt HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 4,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
367 styk på lager
Fra
1
stk.
21,01 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
17,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
231 styk på lager
Fra
1
stk.
31,22 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
26,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 119 mm | 119 mm |
Indvendig køling | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 4,1 mm | 4,1 mm |
Type | N | N |
Skaft-⌀ Ds | 4,1 mm | 4,1 mm |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm/o | 0,04 mm/o |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |