{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 4,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 75,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 82 mm | |
Samlet længde L | 126 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116051 4,5 | |
EAN/GTIN | 4062406745226 | |
Producentnummer | 116051 4,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralbor, langt HSS N 4,5 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
21,01 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
17,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.101 styk på lager
Fra
1
stk.
34,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
29,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 126 | 126 |
Indvendig køling | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 4,5 | 4,5 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 | 118 |
Spånnotlængde Lc | 82 | 82 |