{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 11,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 110,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 128 mm | |
Samlet længde L | 195 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116051 11,5 | |
EAN/GTIN | 4062406745455 | |
Producentnummer | 116051 11,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralbor, langt HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 11,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
113,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
151,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
313,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | rød |
Samlet længde L | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 128 mm | 128 mm | 128 mm |