{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 125 mm | |
Spånnotlængde Lc | 149 mm | |
Samlet længde L | 227 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116051 16 | |
EAN/GTIN | 4062406745516 | |
Producentnummer | 116051 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralbor, langt HSS N 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
243,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
324 styk på lager
216,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
339,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
332,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
129 styk på lager
136,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
445 styk på lager
183,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Spånnotlængde Lc | 149 | 120 | 120 | 149 | 58 | 120 |
Skaft-⌀ Ds | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 12,7 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |