{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 11 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 111,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 128 mm | |
Samlet længde L | 195 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116051 11 | |
EAN/GTIN | 4062406745448 | |
Producentnummer | 116051 11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralbor, langt HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 11mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
96,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
191 styk på lager
136,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
312,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
Nominel ⌀ DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS E |
Type | N | N | N |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm |