{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 111,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 128 mm | |
Samlet længde L | 195 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116065 11 | |
EAN/GTIN | 4045197270825 | |
Producentnummer | 116065 11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor lange HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 11mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
312,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
223 styk på lager
136,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
96,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 111,5 mm | 111,5 mm | 111,5 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |