{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 62 mm | |
Samlet længde L | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116065 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197270429 | |
Producentnummer | 116065 2,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor lange HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 2,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
982 styk på lager
Fra
1
stk.
88,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
74,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.291 styk på lager
Fra
1
stk.
23,39 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
19,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
12,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Nominel ⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Type | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |