{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 42,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 45 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116065 1,4 | |
EAN/GTIN | 4045197363916 | |
Producentnummer | 116065 1,4 |