{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 106 mm | |
Spånnotlængde Lc | 121 mm | |
Samlet længde L | 184 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116065 10 | |
EAN/GTIN | 4045197269799 | |
Producentnummer | 116065 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor lange HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
427 styk på lager
Fra
1
stk.
258,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
215,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
326 styk på lager
Fra
1
stk.
108,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
90,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
92,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
77,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 106 mm | 106 mm | 106 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |