Spiralbor lange HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 9mm

Art.-nr.: 116065 9
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    135,82  DKK / styk
  • fra 5 styk
    113,18  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 340
  • Type: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 9 mm
Beschichtung ubelagt
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 340
Type N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Spiralwinkel 35-40 grader
Schaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Innenkühlung nej
anbefalet maksimal boredybde L2 101,5 mm
Spånnotlængde Lc 115 mm
Samlet længde L 175 mm
Skaft-⌀ Ds 9 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,08 mm/o
Farvering rød
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 116065 9
EAN/GTIN 4045197270764
Producentnummer 116065 9
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Profilslebet. Kernetykkelse og kernestigning normal. Overflade blank.
Med tilspidsning Form AC fra 2 mm.

Fordel:

Til boreopgaver med borebøsninger eller på dybt liggende steder.
Til hærdet stål med høj trækstyrke, også TOOLOX.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende NC-forbor nr. 112103, 112110 og 112160 med 120° spidsvinkel, der forøger processikkerheden

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven