{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,5 mm | |
Beschichtung | ubelagt | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralwinkel | 35-40 grader | |
Schaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Innenkühlung | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 100,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 115 mm | |
Samlet længde L | 175 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116065 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197270771 | |
Producentnummer | 116065 9,5 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |