{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53 mm | |
Spånnotlængde Lc | 56 mm | |
Samlet længde L | 85 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116065 2 | |
EAN/GTIN | 4045197269775 | |
Producentnummer | 116065 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor lange HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
519 styk på lager
Fra
1
stk.
86,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
72,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
22,50 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
18,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
10,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | rød | uden | uden |
Samlet længde L | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Skaft-⌀ Ds | 2 mm | 2 mm | 2 mm |