{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 91,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 102 mm | |
Samlet længde L | 156 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116065 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197270689 | |
Producentnummer | 116065 6,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor lange HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 6,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
Fra
1
stk.
189,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
158,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
599 styk på lager
Fra
1
stk.
77,18 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
64,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
449 styk på lager
37,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 156 mm | 156 mm | 156 mm |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |