{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 2,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 62 mm | |
Spånnotlængde Lc | 66 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116051 2,7 | |
EAN/GTIN | 4062406745066 | |
Producentnummer | 116051 2,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralbor, langt HSS N 2,7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
13,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
Fra
1
stk.
29,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
24,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Nominel ⌀ DC | 2,7 | 2,7 |
Spidsvinkel | 118 | 118 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 66 | 66 |
Skaft-⌀ Ds | 2,7 | 2,7 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |