{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 91,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 102 mm | |
Samlet længde L | 156 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116051 7 | |
EAN/GTIN | 4062406745325 | |
Producentnummer | 116051 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralbor, langt HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
567 styk på lager
Fra
1
stk.
45,15 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
37,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
803 styk på lager
Fra
1
stk.
63,18 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
52,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
Fra
1
stk.
170,68 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
142,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | rød |
Samlet længde L | 156 mm | 156 mm | 156 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS E |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |