{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 63,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114000 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197009180 | |
Producentnummer | 114000 7,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS valset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 7,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
563 styk på lager
12,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
309 styk på lager
18,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
741 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.130 styk på lager
48,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.330 styk på lager
28,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N | N |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |