{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 31,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 36 mm | |
Samlet længde L | 65 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114000 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197008725 | |
Producentnummer | 114000 3,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS valset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 3,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.080 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.272 styk på lager
Fra
1
stk.
7,45 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
6,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.187 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.756 styk på lager
Fra
1
stk.
16,61 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
13,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.879 styk på lager
Fra
1
stk.
10,80 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
9,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager
Fra
1
stk.
23,54 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
19,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Skaft-⌀ Ds | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm | 31,2 mm |