Spiralbor HSS valset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 12,2mm

Art.-nr.: 114000 12,2
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 styk
    40,45  DKK / styk
  • fra 5 styk
    33,75  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118
  • Skaft: Cylinderskaft

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 12,2 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 82,7 mm
Spånnotlængde Lc 101 mm
Samlet længde L 151 mm
Skaft-⌀ Ds 12,2 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,16 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 114000 12,2
EAN/GTIN 4045197009494
Producentnummer 114000 12,2

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Valset, normal spiralvinkel, kernetykkelse og kernestigning.
Mål ifølge DIN 338.
Ingen strukturafbrydelse, hvilket gør det mere elastisk og egnet til robuste boreopgaver (f.eks. med håndboremaskiner). Udførelse til overkommelig pris.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor HSS valset N, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 12,2mm

Spiralbor HSS valset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 12,2mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
Fra 1  stk.
40,45  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
33,75  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
71,89  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
225 styk på lager
Fra 1  stk.
253,74 DKK
148,40  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
211,43 DKK
123,67  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
200 styk på lager
Fra 1  stk.
151,53  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
126,28  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
Fra 1  stk.
408,11 DKK
238,70  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
340,09 DKK
198,92  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
Fra 1  stk.
624,82  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
520,67  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
434 styk på lager
Fra 1  stk.
123,97  DKK
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
103,33  DKK
plus moms plus fragt
Farvering uden uden uden uden grøn grøn uden
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej nej
Nominel ⌀ DC 12,2 mm 12,2 mm 12,2 mm 12,2 mm 12,2 mm 12,2 mm 12,2 mm
Skaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft
Spidsvinkel 118 grader 118 grader 118 grader 118 grader 118 grader 130 grader 118 grader
Skaft-⌀ Ds 12,2 mm 12,2 mm 12,2 mm 12,2 mm 12,2 mm 12,2 mm 12,2 mm
anbefalet maksimal boredybde L2 82,7 mm 82,7 mm 82,7 mm 82,7 mm 82,7 mm 82,7 mm 82,7 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven