{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 15,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 18 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114000 1,4 | |
EAN/GTIN | 4045197008541 | |
Producentnummer | 114000 1,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS valset N, ubelagt, ⌀ DC h8: 1,4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
237 styk på lager
3,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
649 styk på lager
5,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.200 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
Fra
1
stk.
99,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
83,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.839 styk på lager
10,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 130 grader | 118 grader |
Skaft-⌀ Ds | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |