{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114000 8,8 | |
EAN/GTIN | 4045197009289 | |
Producentnummer | 114000 8,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS valset N 8,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
623 styk på lager
16,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
317 styk på lager
24,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
691 styk på lager
Fra
1
stk.
93,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
78,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 125 | 125 | 125 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 81 | 81 | 81 |
Skaft-⌀ Ds | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |