{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 87 mm | |
Spånnotlængde Lc | 108 mm | |
Samlet længde L | 189 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116360 14 | |
EAN/GTIN | 4045197031860 | |
Producentnummer | 116360 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E VA, ubelagt, ⌀ DC h8: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
490,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
518 styk på lager
157,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
850 styk på lager
252,85 DKK
147,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
749 styk på lager
201,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
724 styk på lager
140,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
239 styk på lager
245,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.925 styk på lager
140,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 189 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 189 mm | 189 mm | 160 mm |
Skaft | Morsekonus | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Morsekonus | Morsekonus | Cylinderskaft |
Type | INOX | N | N | N | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm | 108 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |