{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 19,75 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 110,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 140 mm | |
Samlet længde L | 238 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116360 19,75 | |
EAN/GTIN | 4045197032072 | |
Producentnummer | 116360 19,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E VA, ubelagt, ⌀ DC h8: 19,75mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.065,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
270,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
493,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 238 mm | 238 mm | 238 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Standard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS |
Type | INOX | N | N |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 110,4 mm | 110,4 mm | 110,4 mm |