{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 18,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 107,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 135 mm | |
Samlet længde L | 233 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116360 18,5 | |
EAN/GTIN | 4045197032034 | |
Producentnummer | 116360 18,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E VA, ubelagt, ⌀ DC h8: 18,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
691,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
538,78 DKK
314,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
232,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
379,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
563,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
262,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Skaft | Morsekonus | Cylinderskaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 135 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Type | INOX | N | N | N | N | N |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | 0,2 mm/o | 0,2 mm/o | 0,2 mm/o | 0,2 mm/o | 0,2 mm/o |