{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 22,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 121,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 155 mm | |
Samlet længde L | 253 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116360 22,5 | |
EAN/GTIN | 4045197032164 | |
Producentnummer | 116360 22,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E VA, ubelagt, ⌀ DC h8: 22,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.270,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
312,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
546,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
901,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.124,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 253 mm | 253 mm | 253 mm | 296 mm | 253 mm |
Standard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Type | INOX | N | N | N | N |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | 0,2 mm/o | 0,2 mm/o | 0,2 mm/o | 0,22 mm/o |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 121,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm | 164,3 mm | 121,3 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |