{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 13 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 81,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | |
Samlet længde L | 182 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116360 13 | |
EAN/GTIN | 4045197031839 | |
Producentnummer | 116360 13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E VA, ubelagt, ⌀ DC h8: 13mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
451,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
Fra
1
stk.
327,80 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
273,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
248 styk på lager
Fra
1
stk.
219,92 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
183,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
297 styk på lager
Fra
1
stk.
534,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
445,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Samlet længde L | 182 mm | 102 mm | 151 mm | 151 mm |
Nominel ⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Standard | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | 51 mm | 101 mm | 101 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |