{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 168 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116360 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197031754 | |
Producentnummer | 116360 10,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E VA, ubelagt, ⌀ DC h8: 10,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
375,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
420 styk på lager
Fra
1
stk.
164,79 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
137,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
659 styk på lager
Fra
1
stk.
105,12 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
87,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
475 styk på lager
Fra
1
stk.
394,55 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
328,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 168 mm | 89 mm | 133 mm | 133 mm |
Nominel ⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | 43 mm | 87 mm | 87 mm |