{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 16,25 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 100,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 125 mm | |
Samlet længde L | 223 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116360 16,25 | |
EAN/GTIN | 4045197031952 | |
Producentnummer | 116360 16,25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E VA, ubelagt, ⌀ DC h8: 16,25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
834,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
195,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
441,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 223 mm | 223 mm | 223 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | INOX | N | N |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | 0,2 mm/o | 0,2 mm/o |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |