{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 13,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 87,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 108 mm | |
Samlet længde L | 189 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116360 13,5 | |
EAN/GTIN | 4045197031846 | |
Producentnummer | 116360 13,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E VA, ubelagt, ⌀ DC h8: 13,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
549,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
457 styk på lager
224,24 DKK
131,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager
133,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
262,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
320,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
519 styk på lager
112,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 189 mm | 160 mm | 189 mm | 189 mm | 223 mm | 160 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Morsekonus | Cylinderskaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 87,8 mm | 87,8 mm | 87,8 mm | 87,8 mm | 121,8 mm | 87,8 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |