{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 26 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 126 mm | |
Spånnotlængde Lc | 165 mm | |
Samlet længde L | 286 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116360 26 | |
EAN/GTIN | 4045197032232 | |
Producentnummer | 116360 26 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E VA, ubelagt, ⌀ DC h8: 26mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
1.549,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
402 styk på lager
391,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
778,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.471,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
1.113,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.266,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 224 mm | 335 mm | 286 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | INOX | N | N | H | N | N |