{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 32 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 137 mm | |
Spånnotlængde Lc | 185 mm | |
Samlet længde L | 334 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116360 32 | |
EAN/GTIN | 4045197032355 | |
Producentnummer | 116360 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E VA, ubelagt, ⌀ DC h8: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.316,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
691,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1.177,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.011,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.609,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Type | INOX | N | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 248 mm | 185 mm |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | 0,25 mm/o | 0,25 mm/o | 0,25 mm/o | 0,29 mm/o |