{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 27 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 129,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 170 mm | |
Samlet længde L | 291 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116360 27 | |
EAN/GTIN | 4045197032256 | |
Producentnummer | 116360 27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E VA, ubelagt, ⌀ DC h8: 27mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
1.713,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
461,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
774,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.266,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
1.374,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 291 mm | 291 mm | 291 mm | 343 mm | 291 mm |
Standard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Spånnotlængde Lc | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 222 mm | 170 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 129,5 mm | 129,5 mm | 129,5 mm | 181,5 mm | 129,5 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |