{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 24 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 124 mm | |
Spånnotlængde Lc | 160 mm | |
Samlet længde L | 281 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116360 24 | |
EAN/GTIN | 4045197032195 | |
Producentnummer | 116360 24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E VA, ubelagt, ⌀ DC h8: 24mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1.329,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager
355,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
618,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
968,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.054,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | INOX | N | N | N | N |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |