{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 25,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 126,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 165 mm | |
Samlet længde L | 286 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116360 25,5 | |
EAN/GTIN | 4045197032225 | |
Producentnummer | 116360 25,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E VA, ubelagt, ⌀ DC h8: 25,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.773,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
388,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
704,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 286 mm | 286 mm | 286 mm |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | 3 | 3 |
Spånnotlængde Lc | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 126,8 mm | 126,8 mm | 126,8 mm |